TRACON - Toldóhüvely 185/240mm2 alu/réz, préselhető SX078238 - RT185/240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keresztmetszet forma - kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet - 240 mm2
Anyag - alumínium / réz
Cu névleges keresztmetszet - 150 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374110525
Sonepar cikkszám
SX078238
Gyártói cikkszám
RT185/240
Gyártói típuskód
RT185/240
Keresztmetszet forma:
kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet:
240 mm2
Anyag:
alumínium / réz
Cu névleges keresztmetszet:
150 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó:
Igen
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Feszültségsor:
0,6/1 kV
Vezeték (mm2): Réz (hajlékony): 120 Réz (sodrott): 150 Réz (tömör): - Alu (tömörített sodrott): 185 Alu (tömör): 240