TRACON - Toldóhüvely 185/300mm2 alu/réz, préselhető SN034131 - RT185/300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keresztmetszet forma - kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet - 300 mm2
Anyag - alumínium / réz
Cu névleges keresztmetszet - 150 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374137171
Sonepar cikkszám
SN034131
Gyártói cikkszám
RT185/300
Gyártói típuskód
RT185/300
Keresztmetszet forma:
kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet:
300 mm2
Anyag:
alumínium / réz
Cu névleges keresztmetszet:
150 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó:
Igen
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Feszültségsor:
0,6/1 kV
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 185/300mm2 alu/réz