TRACON - Toldóhüvely 2,5mm2 réz szig L=25mm kék, préselhető 100db/csomag KTH - KTH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5-2.5 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Szigetelés színe - kék
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101776
Sonepar cikkszám
KTH
Gyártói cikkszám
KTH
Gyártói típuskód
KTH
Névleges keresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
végösszekötő
Felület:
ónozott
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Olajmegállító/középső palló:
Nem
Feszültségsor:
600 V-ig
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Névleges áram:
32 A
Leágazások száma:
1