Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Toldóhüvely 240mm2 alu, MPAL, préselhető AT240 - AT240

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Toldóhüvely 240mm2 alu, MPAL, préselhető AT240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Csökkentett Al névleges keresztmetszet - 300 mm2

  • Anyag - alumínium

  • Cu névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Cu-csapszeg-csatlakozó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374110327

Sonepar cikkszám

AT240

Gyártói cikkszám

AT240

Gyártói típuskód

AT240

Keresztmetszet forma:

kerek

Csökkentett Al névleges keresztmetszet:

300 mm2

Anyag:

alumínium

Cu névleges keresztmetszet:

0 mm2

Cu-csapszeg-csatlakozó:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Olajmegállító/középső palló:

Igen

Feszültségsor:

0,6/1 kV

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely alu ; Toldóhüvely 240mm2 alu