TRACON - Toldóhüvely 25/35mm2 alu/réz, préselhető SX078240 - RT25/35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keresztmetszet forma - kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet - 35 mm2
Anyag - alumínium / réz
Cu névleges keresztmetszet - 25 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374110457
Sonepar cikkszám
SX078240
Gyártói cikkszám
RT25/35
Gyártói típuskód
RT25/35
Keresztmetszet forma:
kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet:
35 mm2
Anyag:
alumínium / réz
Cu névleges keresztmetszet:
25 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó:
Igen
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Feszültségsor:
0,6/1 kV
Vezeték (mm2): Réz (hajlékony): 10 Réz (sodrott): 16 Réz (tömör): 25 Alu (tömörített sodrott): 25 Alu (tömör): 35