TRACON - Toldóhüvely 25mm2 alu, MPAL, préselhető AT25 - AT25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keresztmetszet forma - kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet - 35 mm2
Anyag - alumínium
Cu névleges keresztmetszet - 0 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374110242
Sonepar cikkszám
AT25
Gyártói cikkszám
AT25
Gyártói típuskód
AT25
Keresztmetszet forma:
kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet:
35 mm2
Anyag:
alumínium
Cu névleges keresztmetszet:
0 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Feszültségsor:
0,6/1 kV
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely alu ; Toldóhüvely 25mm2 alu