TRACON - Toldóhüvely 35/50mm2 alu/réz, préselhető SX078241 - RT35/50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keresztmetszet forma - kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet - 50 mm2
Anyag - alumínium / réz
Cu névleges keresztmetszet - 35 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX078241
Gyártói cikkszám
RT35/50
Gyártói típuskód
RT35/50
Keresztmetszet forma:
kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet:
50 mm2
Anyag:
alumínium / réz
Cu névleges keresztmetszet:
35 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó:
Igen
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Feszültségsor:
0,6/1 kV
Vezeték (mm2): Réz (hajlékony): 16 Réz (sodrott): 25 Réz (tömör): 35 Alu (tömörített sodrott): 35-50 Alu (tömör): 50