TRACON - Toldóhüvely 35/70mm2 alu/réz, préselhető SN007722 - RT35/70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keresztmetszet forma - kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet - 70 mm2
Anyag - alumínium / réz
Cu névleges keresztmetszet - 35 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374137218
Sonepar cikkszám
SN007722
Gyártói cikkszám
RT35/70
Gyártói típuskód
RT35/70
Keresztmetszet forma:
kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet:
70 mm2
Anyag:
alumínium / réz
Cu névleges keresztmetszet:
35 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó:
Igen
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Feszültségsor:
0,6/1 kV
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 35/70mm2 alu/réz