Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Toldóhüvely 50 mm2 alu d=9,8mm, MPAL, préselhető SX078082 - AT50

MásolásMásolás
TRACON - Toldóhüvely 50 mm2 alu d=9,8mm, MPAL, préselhető SX078082

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Keresztmetszet forma - körszelvény

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Anyag - alumínium

  • Csökkentett Al névleges keresztmetszet - 70 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374110266

Sonepar cikkszám

SX078082

Gyártói cikkszám

AT50

Gyártói típuskód

AT50

Keresztmetszet forma:

körszelvény

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Anyag:

alumínium

Csökkentett Al névleges keresztmetszet:

70 mm2

Cu névleges keresztmetszet:

0 mm2

Cu-csapszeg-csatlakozó:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Olajmegállító/középső palló:

Igen

Feszültségsor:

0,6/1 kV

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Toldóhüvely 50 mm2 alu d=9,8mm