Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

TRACON - Toldóhüvely 70/95mm2 alu/réz, préselhető SX078243 - RT70/95

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Toldóhüvely 70/95mm2 alu/réz, préselhető SX078243

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Csökkentett Al névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Anyag - alumínium / réz

  • Cu névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Cu-csapszeg-csatlakozó - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374110488

Sonepar cikkszám

SX078243

Gyártói cikkszám

RT70/95

Gyártói típuskód

RT70/95

Keresztmetszet forma:

kerek

Csökkentett Al névleges keresztmetszet:

95 mm2

Anyag:

alumínium / réz

Cu névleges keresztmetszet:

70 mm2

Cu-csapszeg-csatlakozó:

Igen

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Olajmegállító/középső palló:

Igen

Feszültségsor:

0,6/1 kV

Vezeték (mm2): Réz (hajlékony): 35 Réz (sodrott): 50 Réz (tömör): 70 Alu (tömörített sodrott): 70 Alu (tömör): 95