Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

TRACON - Toldóhüvely 95/150mm2 alu/réz, préselhető SN034044 - RT95/150

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Toldóhüvely 95/150mm2 alu/réz, préselhető SN034044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Csökkentett Al névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Anyag - alumínium / réz

  • Cu névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Cu-csapszeg-csatlakozó - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374137225

Sonepar cikkszám

SN034044

Gyártói cikkszám

RT95/150

Gyártói típuskód

RT95/150

Keresztmetszet forma:

kerek

Csökkentett Al névleges keresztmetszet:

150 mm2

Anyag:

alumínium / réz

Cu névleges keresztmetszet:

95 mm2

Cu-csapszeg-csatlakozó:

Igen

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Olajmegállító/középső palló:

Igen

Feszültségsor:

0,6/1 kV

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 95/150mm2 alu/réz