Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Toldóhüvely 95mm2 alu, MPAL, préselhető AT95 - AT95

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Toldóhüvely 95mm2 alu, MPAL, préselhető AT95

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Csökkentett Al névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Anyag - alumínium

  • Cu névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Cu-csapszeg-csatlakozó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374110280

Sonepar cikkszám

AT95

Gyártói cikkszám

AT95

Gyártói típuskód

AT95

Keresztmetszet forma:

kerek

Csökkentett Al névleges keresztmetszet:

120 mm2

Anyag:

alumínium

Cu névleges keresztmetszet:

0 mm2

Cu-csapszeg-csatlakozó:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Olajmegállító/középső palló:

Igen

Feszültségsor:

0,6/1 kV

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Toldóhüvely 95mm2 alu