Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

TRACON - Toldóhüvely 95mm2 réz szigeteletlen, MPCU, préselhető TH95 - TH95

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Toldóhüvely 95mm2 réz szigeteletlen, MPCU, préselhető TH95

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 95-95 mm2

  • Hüvelyforma - hosszú

  • Kivitel - normál kivitel

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

  • Szigetelés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374104081

Sonepar cikkszám

TH95

Gyártói cikkszám

TH95

Gyártói típuskód

TH95

Névleges keresztmetszet:

95-95 mm2

Hüvelyforma:

hosszú

Kivitel:

normál kivitel

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Szigetelés:

nincs

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Felület:

ónozott

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Olajmegállító/középső palló:

Igen

Feszültségsor:

600 V-ig

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Névleges áram:

269 A

Leágazások száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 95mm2 réz szigeteletlen