TRACON - Toldóhüvely szakadófejes 16-35mm2 alu SN166239 - AT10-35CS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigeteléssel - Nem
Feszültségsor - egyéb
Védettség (IP) - IP00
Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 10-35 mm2
Alumínium RM névleges keresztmetszete - 10-35 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374232807
Sonepar cikkszám
SN166239
Gyártói cikkszám
AT10-35CS
Gyártói típuskód
AT10-35CS
Szigeteléssel:
Nem
Feszültségsor:
egyéb
Védettség (IP):
IP00
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
10-35 mm2
Alumínium RM névleges keresztmetszete:
10-35 mm2
Vezetékanyag:
alumínium
Névleges áram:
125 A
Csavarok száma:
2
Toldóhüvely szakadófejes 16-35mm2 alu