TRACON - Toldóhüvely szakadófejes 185-240mm2 alu AT185-240CS - AT185-240CS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigeteléssel - Nem
Feszültségsor - egyéb
Védettség (IP) - IP00
Felület - bevonat nélküli
Forrasztó lyukkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374172172
Sonepar cikkszám
AT185-240CS
Gyártói cikkszám
AT185-240CS
Gyártói típuskód
AT185-240CS
Szigeteléssel:
Nem
Feszültségsor:
egyéb
Védettség (IP):
IP00
Felület:
bevonat nélküli
Forrasztó lyukkal:
Nem
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium RM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium RE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Vezetékanyag:
alumínium
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Névleges áram:
415 A
Csavarok száma:
4