TRACON - Tömítő szelencés kábeltoldó, nyitható gyorskapcsokkal 0,5-2,5mm2 3P 450VAC 16A IP68 SN110526 - CST25F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - nincs
Névleges menetméret metrikus / PG - 0
Kábelátmérőhöz - 5-12 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374218399
Sonepar cikkszám
SN110526
Gyártói cikkszám
CST25F
Gyártói típuskód
CST25F
Menet fajtája:
nincs
Névleges menetméret metrikus / PG:
0
Kábelátmérőhöz:
5-12 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
0 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Kulcsméret:
0 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
0