Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tömszelence gégecsőhöz M20 műa szürke, anyával együtt IP66 GCS-20 - GCS-20

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tömszelence gégecsőhöz M20 műa szürke, anyával együtt IP66 GCS-20

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Védettség (IP) - IP55

  • Kivitel - egyenes

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Csatlakozómenet mérete - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374175357

Sonepar cikkszám

GCS-20

Gyártói cikkszám

GCS-20

Gyártói típuskód

GCS-20

Névleges átmérő:

20 mm

Védettség (IP):

IP55

Kivitel:

egyenes

Kialakítás:

külső csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

egyéb

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Menet fajtája:

metrikus

Menetek száma coll-onként:

0

Teljes hossz:

27.7 mm

Teljes magasság:

0 mm

Csavarmenet anyaga:

poliamid (PA)

Csavarmenet hossza:

10 mm

Szín:

szürke

Anyag:

poliamid (PA)

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

14.7 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

0 mm

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Áttetsző:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence gégecsőhöz M20 műa szürke, anyával együtt IP66