TRACON - Tömszelence gégecsőhöz M25 műa szürke, anyával együtt IP66 GCS-25 - GCS-25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Védettség (IP) - IP55
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374175364
Sonepar cikkszám
GCS-25
Gyártói cikkszám
GCS-25
Gyártói típuskód
GCS-25
Névleges átmérő:
25 mm
Védettség (IP):
IP55
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
25 mm
Teljes magasság:
0 mm
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Csavarmenet hossza:
11.4 mm
Szín:
szürke
Anyag:
poliamid (PA)
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
19.8 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Áttetsző:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C