TRACON - Tömszelence M25 fém ellenanyával réz-krómozva IP66 MGF-25 - MGF-25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 0
Kábelátmérőhöz - 8-14 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374148559
Sonepar cikkszám
MGF-25
Gyártói cikkszám
MGF-25
Gyártói típuskód
MGF-25
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
0
Kábelátmérőhöz:
8-14 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP66
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Igen
Kulcsméret:
0 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
0 mm
Felület:
egyéb
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
vakdugó
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-105 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
0