TRACON - Tömszelence M32 műa fekete, anyával együtt IP66 MG-32F - MG-32F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 0
Kábelátmérőhöz - 15-24 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374125444
Sonepar cikkszám
MG-32F
Gyártói cikkszám
MG-32F
Gyártói típuskód
MG-32F
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
0
Kábelátmérőhöz:
15-24 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP66
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Kulcsméret:
0 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
membrán
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
0