Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tömszelence metrikus szűkítő közcsavar M50/M40 SN009513 - TMSZ-50/40

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tömszelence metrikus szűkítő közcsavar M50/M40 SN009513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 0

  • Kábelátmérőhöz - 0-0 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 11.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374146937

Sonepar cikkszám

SN009513

Gyártói cikkszám

TMSZ-50/40

Gyártói típuskód

TMSZ-50/40

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

0

Kábelátmérőhöz:

0-0 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

11.5 mm

Védettség (IP):

egyéb

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

fekete

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Kulcsméret:

0 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

0 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

RAL-szám:

0

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence metrikus szűkítő közcsavar M50/M40