Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tömszelence Pg 13,5 fém ellenanyával réz-krómozva IP66 SN026217 - PGF-13,5

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tömszelence Pg 13,5 fém ellenanyával réz-krómozva IP66 SN026217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 22

  • Kábelátmérőhöz - 5-10 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374148610

Sonepar cikkszám

SN026217

Gyártói cikkszám

PGF-13,5

Gyártói típuskód

PGF-13,5

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

22

Kábelátmérőhöz:

5-10 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP66

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Igen

Kulcsméret:

0 mm

Menet emelkedése:

0 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

0 mm

Felület:

egyéb

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

vakdugó

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-105 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

RAL-szám:

0

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg 13,5 fém ellenanyával réz-krómozva IP66