TRACON - Tömszelence Pg13,5 műa ellenanyával hosszú IP66 SN089434 - PGH13,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP68
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089434
Gyártói cikkszám
PGH13,5
Gyártói típuskód
PGH13,5
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP68
Szín:
fehér
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Ellenanyával:
Igen
Kivitel:
egyenes
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Tömszelence Pg13,5 műa ellenanyával hosszú IP66