TRACON - Tömszelence Pg13,5 műa ellenanyával IP66 SN026216 - PG-13,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 9-13 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374125390
Sonepar cikkszám
SN026216
Gyártói cikkszám
PG-13,5
Gyártói típuskód
PG-13,5
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
9-13 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP66
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Ellenanyával:
Igen
Kulcsméret:
0 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
0