Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Tömszelence Pg21 műa ellenanyával hosszú IP66 SN085563 - PGH21

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tömszelence Pg21 műa ellenanyával hosszú IP66 SN085563

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP66

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085563

Gyártói cikkszám

PGH21

Gyártói típuskód

PGH21

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP66

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg21 műa ellenanyával hosszú IP66