TRACON - Tömszelence Pg36 műa ellenanyával hosszú IP66 SN033602 - PGH36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP66
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374199063
Sonepar cikkszám
SN033602
Gyártói cikkszám
PGH36
Gyártói típuskód
PGH36
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP66
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg36 műa ellenanyával hosszú IP66