Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tömszelence Pg36 műa ellenanyával IP66 PG-36 - PG-36

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tömszelence  Pg36 műa ellenanyával IP66 PG-36

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 46

  • Kábelátmérőhöz - 25-30 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374135962

Sonepar cikkszám

PG-36

Gyártói cikkszám

PG-36

Gyártói típuskód

PG-36

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

46

Kábelátmérőhöz:

25-30 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

12 mm

Védettség (IP):

IP66

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Ellenanyával:

Igen

Kulcsméret:

0 mm

Menet emelkedése:

0 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

0 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

RAL-szám:

0

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg36 műa ellenanyával IP66