TRACON - Tömszelence Pg7 műa ellenanyával hosszú IP66 SN025360 - PGH7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 7
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP66
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374198998
Sonepar cikkszám
SN025360
Gyártói cikkszám
PGH7
Gyártói típuskód
PGH7
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
7
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP66
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg7 műa ellenanyával hosszú IP66