TRACON - Tömszelence Pg9 műa ellenanyával hosszú IP66 SN025361 - PGH9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 15
Kábelátmérőhöz - 4-8 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374199001
Sonepar cikkszám
SN025361
Gyártói cikkszám
PGH9
Gyártói típuskód
PGH9
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
15
Kábelátmérőhöz:
4-8 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP66
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Ellenanyával:
Igen
Kulcsméret:
0 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
0