Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csatlakozó doboz védelemmel, vezetékezett, készre szerelt Prot.:RCCB,MCB,Out:2×FRENCH+1×32A(3P+N+E)+1×16A(3P+N+E) SX077823 - TDB12-12MVSK

MásolásMásolás
TRACON - Csatlakozó doboz védelemmel, vezetékezett, készre szerelt Prot.:RCCB,MCB,Out:2×FRENCH+1×32A(3P+N+E)+1×16A(3P+N+E) SX077823

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - túláram kapcsoló

  • FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374226431

Sonepar cikkszám

SX077823

Gyártói cikkszám

TDB12-12MVSK

Gyártói típuskód

TDB12-12MVSK

Biztosítás:

túláram kapcsoló

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

1x32A5p400V

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Hibaáram-típus:

AC

Kismegszakítók száma:

4

Érintkezőanyag:

CuSn

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Hálózati betáplálás csatlakozó pólusszáma:

5

Kábelbemenet átmérője:

egyéb

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

400 mm

Szélesség:

260 mm

Mélység:

190 mm

Csatlakozó doboz védelemmel, vezetékezett, készre szerelt Prot.:RCCB,MCB,Out:2×FRENCH+1×32A(3P+N+E)+1×16A(3P+N+E)