Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Fi relé spec 4P 40A 30mA motoros visszakapcs.val IP20 TFIG4-40030 - TFIG4-40030

MásolásMásolás
TRACON - Fi relé spec 4P 40A 30mA motoros visszakapcs.val IP20 TFIG4-40030

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Rövidkésleltetésű típus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374177320

Sonepar cikkszám

TFIG4-40030

Gyártói cikkszám

TFIG4-40030

Gyártói típuskód

TFIG4-40030

Pólusszám:

4

Névleges áram:

40 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

felügyelő egység automata újraindítással

Modulszélesség:

7

Szelektív-típus:

Nem

Szerelési mód:

DIN-sín

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

0 kA

Névleges kapcsolási képesség:

0 kA

Kiegészítő berendezések integrálva:

önteszt, automatikus újra bekapcsolás és segédkapcsoló

Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:

5 A

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

0 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé-megszakító kiegészítő berendezésekkel ; Fi relé spec 4P 40A 30mA motoros visszakapcs.val