TRACON - NH 2 355A/500V aM motorvédő bizt betét NTM2-355 - NTM2-355
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 355 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374123495
Sonepar cikkszám
NTM2-355
Gyártói cikkszám
NTM2-355
Gyártói típuskód
NTM2-355
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
355 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
0 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
34 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
0 kA