Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 102 / 51mm piros ZS1020P

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső               102 /  51mm  piros ZS1020P

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 101.6 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 50.8 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - piros

Csomagolás

  • 5 darab

Vonalkód

5997374145404

Sonepar cikkszám

ZS1020P

Gyártói cikkszám

ZS1020P

Gyártói típuskód

ZS1020P

Belső átmérő zsugorodás előtt:

101.6 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

50.8 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

piros

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

1.15 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

4 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 102 / 51mm piros