Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Trafó 230/4-8-12V 8VA csengő 2mod SX078083 - BT-8/1

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Trafó 230/4-8-12V 8VA csengő 2mod SX078083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 4 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 0.66 A

  • Szekunder feszültség 2 - 8 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti áram - 0.66 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374146630

Sonepar cikkszám

SX078083

Gyártói cikkszám

BT-8/1

Gyártói típuskód

BT-8/1

Szekunder feszültség 1:

4 V

Szekunder áramerősség 1:

0.66 A

Szekunder feszültség 2:

8 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti áram:

0.66 A

Szekunder feszültség 3:

12 V

Max. kimeneti teljesítmény:

8 W

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0.66 A

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

88 mm

Szélesség:

36 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Nem

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

0.66 A

Max. teljesítményveszteség:

1.1 W

Magasság:

88 mm

Rövidzárbiztos:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Trafó 230/4-8-12V 8VA csengő 2mod