TRACON - Trafó 230V/12-12-24V AC biztonsági SN121538 - EVOBT30/1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 12 V
Szekunder áramerősség 1 - 1.25 A
Szekunder feszültség 2 - 12 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram - 1.25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374210942
Sonepar cikkszám
SN121538
Gyártói cikkszám
EVOBT30/1
Gyártói típuskód
EVOBT30/1
Szekunder feszültség 1:
12 V
Szekunder áramerősség 1:
1.25 A
Szekunder feszültség 2:
12 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram:
1.25 A
Szekunder feszültség 3:
24 V
Max. kimeneti teljesítmény:
30 W
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szekunder áramerősség 3:
1.25 A
Modulszélesség:
3
Hosszúság:
83 mm
Szélesség:
54 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Hővédelem:
Nem
Primer feszültség:
230 V
Szekunder áramerősség 2:
1.25 A
Max. teljesítményveszteség:
1.55 W
Magasság:
88 mm
Rövidzárbiztos:
Nem