Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Trafó 230V/12-24V AC SN094053 - EVOBT24/1

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Trafó 230V/12-24V AC SN094053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 0.62 A

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti áram - 0.62 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374210935

Sonepar cikkszám

SN094053

Gyártói cikkszám

EVOBT24/1

Gyártói típuskód

EVOBT24/1

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

0.62 A

Szekunder feszültség 2:

24 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti áram:

0.62 A

Szekunder feszültség 3:

0 V

Max. kimeneti teljesítmény:

15 W

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0 A

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

83 mm

Szélesség:

36 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Nem

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

0.62 A

Max. teljesítményveszteség:

1.1 W

Magasság:

88 mm

Rövidzárbiztos:

Nem

Trafó 230V/12-24V AC