TRACON - Trapéz pengés kés, alu markolat, gumibetéttel, SK4 T-penge SN132998 - UTILK04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - egyenes
Penge hossza - 110 mm
Behúzható kés - Igen
Kábelvágó - Igen
Teljes hossz - 175 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374219051
Sonepar cikkszám
SN132998
Gyártói cikkszám
UTILK04
Gyártói típuskód
UTILK04
Penge formája:
egyenes
Penge hossza:
110 mm
Behúzható kés:
Igen
Kábelvágó:
Igen
Teljes hossz:
175 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
Penge anyaga:
rozsdamentes acél
Reteszeléssel:
Igen
Csúszósaruval:
Igen
Összehajtható:
Nem
Automata visszahúzás:
Nem
Védőborítással:
Igen
Kihúzható:
Igen
Trapéz pengés kés, alu markolat, gumibetéttel, SK4 T-penge