Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

TRACON - Túlfesz levezető B+C fok 2pol 1000V DC IP20 SN131322 - ESPD1+2-DC50-1000

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Túlfesz levezető B+C fok 2pol 1000V DC IP20 SN131322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Hálózati forma DC - Igen

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 0 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374222464

Sonepar cikkszám

SN131322

Gyártói cikkszám

ESPD1+2-DC50-1000

Gyártói típuskód

ESPD1+2-DC50-1000

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

0 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

50 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

1200 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

4 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

4 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

1000 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

4 kV

Védettségi szint N-PE:

4 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

0 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

200 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:

0 A

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető B+C fok 2pol 1000V DC IP20