Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Túlfesz levezető B+C fok AC/DC egybeép. 230/400V 100kA 2P IP20 SN034312 - TTV1+2-100-2P

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Túlfesz levezető B+C fok AC/DC egybeép. 230/400V 100kA 2P IP20 SN034312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374188180

Sonepar cikkszám

SN034312

Gyártói cikkszám

TTV1+2-100-2P

Gyártói típuskód

TTV1+2-100-2P

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

385 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

100 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

3 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

0 kA

Védelmi szint:

2.2 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

500 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

2.2 kV

Védettségi szint N-PE:

2.2 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok AC/DC egybeép. 230/400V 100kA 2P