TRACON - Túlfesz levezető C fok 1200VDC 40KA 2P IP20 TTV2-40-DC-1000 - TTV2-40-DC-1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374188555
Sonepar cikkszám
TTV2-40-DC-1000
Gyártói cikkszám
TTV2-40-DC-1000
Gyártói típuskód
TTV2-40-DC-1000
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1200 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
4 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
1000 V
Védelmi szint L-N:
1.8 kV
Védettségi szint N-PE:
4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20