TRACON - Túlfesz levezető C fok 'B' modul 230V 30kA 1P+N/PE (TTV2-30) IP20 SN034236 - TTV2-30-B-M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - modul
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374188500
Sonepar cikkszám
SN034236
Gyártói cikkszám
TTV2-30-B-M
Gyártói típuskód
TTV2-30-B-M
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
modul
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
320 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
30 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20