TRACON - Túlfesz levezető C fok cserélhető betéttel 230/400V 60kA 3P IP20 SN034316 - TTV2-60-3P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374188296
Sonepar cikkszám
SN034316
Gyártói cikkszám
TTV2-60-3P
Gyártói típuskód
TTV2-60-3P
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
385 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
60 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
3 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
0 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
30 kA
Védelmi szint:
2 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
2 kV
Védettségi szint N-PE:
2 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20