Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Túlterhelési kioldásjelző 1nyFő+1nySé TGV2-D0101 - TGV2-D0101

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Túlterhelési kioldásjelző 1nyFő+1nySé TGV2-D0101

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374138895

Sonepar cikkszám

TGV2-D0101

Gyártói cikkszám

TGV2-D0101

Gyártói típuskód

TGV2-D0101

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

2 A

Hibajel-kapcsolók száma:

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Túlterhelési kioldásjelző 1nyFő+1nySé