Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Univerzális csupaszoló fogó 1000V-ra KB-1000 - KB-1000

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Univerzális csupaszoló fogó 1000V-ra KB-1000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Csupaszítás hossza állítható - Igen

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 0-0 mm

  • Vezetékvágóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374185509

Sonepar cikkszám

KB-1000

Gyártói cikkszám

KB-1000

Gyártói típuskód

KB-1000

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

0-0 mm2

Állítható horonymélység:

Igen

Csupaszítás hossza állítható:

Igen

Csupaszítási tartomány átmérője:

0-0 mm

Vezetékvágóval:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Ütközésvédelemmel:

Igen

Hosszúság:

160 mm

Szigetelt:

Igen

Pofák hossza:

100 mm

Fej szélessége:

0 mm

Fej magassága:

0 mm

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Kéziszerszámok ; Vezetékcsupaszoló ; Univerzális csupaszoló fogó 1000V-ra