TRACON - Univerzális kábelösszekötő 1P kék Al/Cu 35-240mm2 m SN130822 - FLEAL-240/1K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 425 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374216951
Sonepar cikkszám
SN130822
Gyártói cikkszám
FLEAL-240/1K
Gyártói típuskód
FLEAL-240/1K
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
425 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
35-240 mm2
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
36.6 mm
Mélység:
67.2 mm
Kimenetek száma:
1
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
35-240 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
130.6 mm