TRACON - Univerzális kábelösszekötő 1P zöld/sárga Al/Cu 6-50mm2 max. 800VAC, max.160A SN105024 - FLEAL-50/1ZS

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Univerzális kábelösszekötő 1P zöld/sárga  Al/Cu 6-50mm2 max. 800VAC, max.160A SN105024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 160 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374217064

Sonepar cikkszám

SN105024

Gyártói cikkszám

FLEAL-50/1ZS

Gyártói típuskód

FLEAL-50/1ZS

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

160 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

2.5-50 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

17.9 mm

Mélység:

43.7 mm

Kimenetek száma:

1

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-50 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

51 mm

Univerzális kábelösszekötő 1P zöld/sárga Al/Cu 6-50mm2 max. 800VAC, max.160A