TRACON - Univerzális kábelösszekötő 2P szürke Al/Cu 16-95mm2 max. 800VAC, max.245A SN110812 - FLEAL-95/2

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Univerzális kábelösszekötő 2P szürke  Al/Cu 16-95mm2 max. 800VAC, max.245A SN110812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 245 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110812

Gyártói cikkszám

FLEAL-95/2

Gyártói típuskód

FLEAL-95/2

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

245 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

16-95 mm2

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

41.6 mm

Mélység:

49.6 mm

Kimenetek száma:

2

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

16-95 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

89.1 mm

Univerzális kábelösszekötő 2P szürke Al/Cu 16-95mm2 max. 800VAC, max.245A