Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

TRACON - USB állomás 3 USB A, 5 USB-C, 268W SX103875 - USB3A5C

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - USB állomás 3 USB A, 5 USB-C, 268W SX103875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • USB-A-portok száma - 3

  • Magasság - 113 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Mélység - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374236812

Sonepar cikkszám

SX103875

Gyártói cikkszám

USB3A5C

Gyártói típuskód

USB3A5C

USB-A-portok száma:

3

Magasság:

113 mm

Szélesség:

35 mm

Mélység:

65 mm

USB állomás 3 USB A, 5 USB-C, 268W