TRACON - Üveg LED világító cső, opál burás 230 V, 50 Hz, G13, 9 W, 900 lm, 6500 K, 200°, EEI=F SX077199 - LT8G609CW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 9-9 W
Fényáram - 900-900 lm
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374206464
Sonepar cikkszám
SX077199
Gyártói cikkszám
LT8G609CW
Gyártói típuskód
LT8G609CW
Lámpateljesítmény:
9-9 W
Fényáram:
900-900 lm
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
200-200 °
Hosszúság:
600 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
100 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
opál
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
900 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
78.26-78.26 mA
Fényerősség:
122.046 cd
Ház színe:
fehér
Átmérő:
26 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
T8
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Alkonykapcsolóval:
Nem