MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Üzemóra számláló 230V 72x72mm IP20 SN024784 - ISZ72-230

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Üzemóra számláló 230V 72x72mm IP20 SN024784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli és elülső tábla beépítés

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374183048

Sonepar cikkszám

SN024784

Gyártói cikkszám

ISZ72-230

Gyártói típuskód

ISZ72-230

Szerelési mód:

falon kívüli és elülső tábla beépítés

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Igen

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Szélesség:

72 mm

Kivitel:

analóg

Számolási tartomány:

99999.9 h

Jelek száma:

6

Menetpontosság naponként:

0 s

Magasság:

72 mm

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

70 mm

Elülső lemez szélesség:

66 mm

Elülső lemez magasság:

66 mm

Elülső-tábla kivágás átmérő:

0 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

4 mm

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

Számlálástechnika ; Üzemóraszámláló ; Üzemóra számláló 230V 72x72mm